VESTIL CA-KP-36R-4 Atlıkarınca, 36 Yuvarlak, 4000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atlıkarınca Üst Plaka |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 2.69 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Çelik |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ca-kp-36r-4.pdf |
Rotasyon Tipi | Manuel |
Basamak Plakası Yüksekliği | 1 / 4 " |
Pikap Çapı | 36 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 0.25 " |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | Basamak Plakası Yüksekliği | Pikap Çapı | Döner Tabla Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-KP-3636-4 | 36 " | 4000 lbs. | 2.69 " | Palet Karuseli | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 0.25 " | €2,501.18 | ||
CA-KP-3636-6 | 36 " | 6000 lbs. | 2.81 " | Palet Karuseli | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | €2,727.44 | ||
CA-KP-4848-4 | 48 " | 4000 lbs. | 2.69 " | Palet Karuseli | 48 " | 1 / 4 " | 48 " | 0.25 " | €3,267.33 | ||
CA-KP-4848-6 | - | 6000 lbs. | - | Palet Karuseli | - | 3 / 8 " | - | - | €3,407.63 | ||
CA-KP-6060-4 | 60 " | 4000 lbs. | 2.69 " | Palet Karuseli | 60 " | 1 / 4 " | 60 " | 0.25 " | €3,824.37 | ||
CA-KP-6060-6 | 60 " | 6000 lbs. | 2.81 " | Palet Karuseli | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 0.38 " | €4,073.35 | ||
CA-KP-36R-6 | 36 " | 6000 lbs. | 2.81 " | Atlıkarınca Üst Plaka | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | €2,727.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00