VESTIL CA-TP-72-S-TP Kare Atlıkarınca Çelik Basamak Plakası, 72 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atlıkarınca Üst Plaka |
Çap | 72 " |
Yükseklik | 0.25 " |
uzunluk | 72 " |
Ölçü Birimleri | HER |
rotasyon | 360 Derece |
stil | Kare |
Yüzey tipi | Pırlanta |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Üst Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | uzunluk | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-TP-18-R-TP | 18 " | 18 " | Yuvarlak | 18 " | €157.29 | |
CA-TP-18-S-TP | 18 " | 18 " | Kare | 18 " | €141.58 | |
CA-TP-24-R-TP | 24 " | 24 " | Yuvarlak | 24 " | €281.97 | |
CA-TP-24-S-TP | 24 " | 24 " | Kare | 24 " | €254.73 | |
CA-TP-30-R-TP | 30 " | 30 " | Yuvarlak | 30 " | €439.45 | |
CA-TP-30-S-TP | 30 " | 30 " | Kare | 30 " | €395.16 | |
CA-TP-36-R-TP | 36 " | 36 " | Yuvarlak | 36 " | €628.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00