VESTIL CART-1000-SS2 Makaslı Araba, Paslanmaz Çelik, 1000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Kaldırma Arabası |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Tipi | Sert, Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 38.5 " |
Kapsar | (2) 2" Genişlikli Sert Tekerlekler ve (2) 2" Genişlikli Frenli Döner Tekerler içerir |
uzunluk | 47 " |
Düşük Yükseklik | 12 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 38.5 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 26 " |
Min. Yükseklik | 12.5 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Platform Uzunluğu | 39.38 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 20.25 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cart-1000-ss2.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 38 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Makas türü | Tek |
Hız Tipi | 1 |
genişlik | 20.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | Kapsar | uzunluk | Malzeme | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPET-550-SS | 33.27 " | 550 lbs. | 4" | - | 41.31 " | Paslanmaz çelik | 33.5 " | 23.75 " | €11,370.40 | ||
SEPET-1100-SS | 38.5 " | 1100 lbs. | 6" | - | 45 " | Paslanmaz çelik | 38.5 " | 25.5 " | €13,359.60 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000 lbs. | 6" | - | 46.75 " | Paslanmaz çelik | 40 " | 23 " | €8,658.07 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200 lbs. | 4" | - | 36 " | Paslanmaz çelik | 30.5 " | 20.5 " | €5,887.56 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | 400 lbs. | 5" | - | 40.75 " | Paslanmaz çelik | 36.5 " | 23.75 " | €7,184.67 | ||
SEPET-800-D-SS | 36 " | 800 lbs. | 5" | - | 48 " | Paslanmaz çelik | 48.44 " | 35.0625 " | €13,225.69 | ||
SEPET-500-SS3 | 38 " | 500 lbs. | 5" | (2) 2" Genişlik Sert Tekerlekler ve (2) 2" Genişlik Frenli Döner Tekerler içerir | 40 " | Paslanmaz çelik | 35.88 " | 24.875 " | €5,598.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00