VESTIL CART-40-15-DC-PSS Makaslı Araba, DC Enerjili, 1500 Lb. Kapasite, 48 x 40 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Kaldırma Arabası |
piller Dahil | Evet |
Pil Şarj Cihazı Dahil | Evet |
Kapasite | 1500 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Şarj Giriş Voltajı | 115V AC |
Renk | Mavi, Gümüş |
Kontrol Tipi | 2 Düğmeli Kolye Ucu |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | fenolik |
Yükseklik | 42.5 " |
uzunluk | 59 " |
Kaldırma Hızı | 17 saniye/ft. |
Düşük Yükseklik | 10 1 / 2 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 42.5 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 32 " |
Min. Yükseklik | 10.5 " |
Motor Gerilimi | 12V DC |
Teker Sayısı | 4 |
Pil Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Push Button |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 40 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cart-40-15-dc-pss.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 42 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Çıkarılabilir Sap Yüksekliği | 36 " |
Gerilim | 12V DC |
Watt | 1600W |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | piller Dahil | Kapasite | Kaldırma Hızı | Malzeme | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Yüksek Hızdaki Pompa Sayısı | Düşük Hızdaki Pompa Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARABA-23-10-DC | 46.5 " | Evet | 1000 lbs. | 14 saniye/ft. | Çelik | 22.5 " | - | - | €4,810.70 | ||
ARABA-23-10-M | 58.88 " | - | 1000 lbs. | - | Çelik | 22.5 " | 27 | 54 | €2,913.73 | ||
ARABA-23-15-DC | 46.5 " | Evet | 1500 lbs. | 16 saniye/ft. | Çelik | 22.5 " | - | - | €4,822.17 | ||
ARABA-23-15-M | 58.88 " | Yok hayır | 1500 lbs. | - | Çelik | 22.5 " | 27 | 54 | €3,151.30 | ||
ARABA-24-10-DC | 59 " | Evet | 1000 lbs. | 15 saniye/ft. | Çelik | 33.5 " | - | - | €5,863.70 | ||
ARABA-24-10-M | 69.5 " | Yok hayır | 1000 lbs. | - | Çelik | 33.5 " | 31 | 63 | €3,175.64 | ||
ARABA-24-15-DC | 59 " | Evet | 1500 lbs. | 17 saniye/ft. | Çelik | 33.5 " | - | - | €6,074.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00