VESTIL CART-500-2033-DC Hidrolik Kaldırma Arabası, 500 Lb. Kapasite, 12VDC, 20 x 33 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kaldırma Arabası |
piller Dahil | Evet |
Pil Şarj Cihazı Dahil | Evet |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 500 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | Sert, Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 37.13 " |
uzunluk | 46.56 " |
Düşük Yükseklik | 13 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 35 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 22 " |
Min. Yükseklik | 13 " |
Teker Sayısı | 4 |
Pil Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Push Button |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Platform Uzunluğu | 33.38 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 20.38 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cart-500-2033-dc.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 35 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Makas türü | Tek |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Batarya voltajı | Kapasite | uzunluk | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPET-1000-DC | Makaslı Kaldırma Arabası | 46 " | 12V DC | 1000 lbs. | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | €4,535.87 | ||
SEPET-1000D-DC | Makaslı Kaldırma Arabası | 46 " | 12V DC | 1000 lbs. | 42 " | 63.75 " | 44.25 " | 39 3 / 4 " | €4,966.84 | ||
SEPET-1000-LD-DC | Makaslı Kaldırma Arabası | 46.75 " | 12V DC | 1000 lbs. | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | €6,199.56 | ||
SEPET-1000-WD-DC | Makaslı Kaldırma Arabası | 44 " | 12V DC | 1000 lbs. | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | €5,900.45 | ||
ARABA-2000-DC-C | Makaslı Kaldırma Arabası | 44 " | 12V DC | 2000 lbs. | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | €5,117.11 | ||
ARABA-1000-2040-DC | Hidrolik Kaldırma Arabası | 39 " | 12V | 1000 lbs. | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | €5,904.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
ARABA-2000-2040-DC | Hidrolik Kaldırma Arabası | 39 " | 12V | 2000 lbs. | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | €5,387.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00