VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Düşük Profil Makaslı Araba, Ayak Pompasıyla Kumandalı, 2000 Lb. Kap., 42 x 42 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Kaldırma Arabası |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | Sert, Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Yükseklik | 34.25 " |
Kapsar | (2) 2" Genişlik Sert Tekerlekler ve (2) 2" Genişlik Frenli Döner Tekerler içerir |
uzunluk | 66.19 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 34.25 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 24 " |
Min. Yükseklik | 10.25 " |
Teker Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Platform Uzunluğu | 42.38 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 42.38 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cart-lp-2000-4242-fp.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Servis Aralığı | 10 1/4 "- 34 1/4" |
Hız Tipi | 2 |
Kullanılabilir Uzunluk | 42 3 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik | 42 3 / 8 " |
genişlik | 46.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Çalışma Şekli | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Güç Kaynağı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARABA-LP-2000-2040-DC | 56.69 " | Push Button | 40.38 " | 20.38 " | Elektrikli Akülü | 34.5 " | €5,615.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
ARABA-LP-2000-2040-FP | 63.44 " | Ayak Kumandalı | 40.38 " | 20.38 " | Manuel | 34.5 " | €4,155.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
ARABA-LP-2000-4242-DC | 57.94 " | Push Button | 42.38 " | 42.38 " | Elektrikli Akülü | 46.5 " | €5,840.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00