VESTIL CARTD-750-2040-CTD Çekiş Tahrikli, Hidrolik Kaldırma Arabası, 20 x 40 İnç Boyut, 750 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kaldırma Arabası |
piller Dahil | Evet |
Pil Şarj Cihazı Dahil | Evet |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 750 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Şarj Giriş Voltajı | 115V AC |
Renk | Mavi |
Tahrik Tekeri Çapı | 6" |
Tahrik Tekeri Genişliği | 2" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 43 " |
uzunluk | 58.44 " |
Düşük Yükseklik | 15 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 43 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 28 " |
Min. Yükseklik | 15 " |
Teker Sayısı | 2 |
Pil Sayısı | 2 |
Tahrik Tekeri Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Push Button |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Platform Uzunluğu | 40.38 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 20.38 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cartd-750-2040-ctd.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 43 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Makas türü | Çift |
Gerilim | 24V |
genişlik | 24.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Platform Uzunluğu | Makas türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPET-1000-2040-CTD | 1000 lbs. | 40 " | 58 " | 24 " | 40.38 " | Tek | €8,696.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEPET-2000-2040-CTD | 2000 lbs. | 40 " | 58 " | 24 " | 40.38 " | Tek | €8,477.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
SEPET-500-2033-CTD | 500 lbs. | 36 " | 51.19 " | 22 " | 33.38 " | Tek | €7,826.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
CARTD-1000-2033-CTD | 1000 lbs. | 43 " | 51 " | 28 " | 33.38 " | Çift | €9,176.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00