VESTIL CARTD-750-2040-FP Hidrolik Kaldırma Arabası, 750 Lb. Kapasite, Ayak Pedalı, 20 x 40 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kaldırma Arabası |
Kapasite | 750 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | Sert, Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Ayak Pompası Tipi | 2 Hızlı Otomatik Vites Değiştirici |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 42 " |
Kapsar | (2) 2" Genişlik Sert Tekerlekler ve (2) 2" Genişlik Frenli Döner Tekerler içerir |
uzunluk | 63.44 " |
Düşük Yükseklik | 14 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 42 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 28 " |
Min. Yükseklik | 14 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Platform Uzunluğu | 40.38 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 20.38 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cartd-750-2040-fp.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 42 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Hız Tipi | 2 |
genişlik | 24.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Ön Teker Malzemesi | Kapasite | Tekerlek Çapı | Yükseklik | Kapsar | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPET-1000-LD | Makaslı Kaldırma Arabası | Poly üzerinde Poly | 1000 lbs. | 5" | 37.25 " | - | 65 " | Çelik | €1,935.68 | ||
SEPET-1000-TS | Makaslı Kaldırma Arabası | Poly üzerinde Poly | 1000 lbs. | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | Çelik | €1,474.58 | ||
ARABA-1500-D-TS | Makaslı Kaldırma Arabası | Çelik üzerinde Poli | 1500 lbs. | 6" | 39.5 " | - | 63 " | Çelik | €2,761.92 | ||
ARABA-1750 | Makaslı Kaldırma Arabası | Çelik üzerinde Poli | 1750 lbs. | 5" | 38 " | - | 51 " | Çelik | €2,279.32 | ||
KART-200-ALUM | Makaslı Kaldırma Arabası | Poly üzerinde Poly | 220 lbs. | 4" | 34.5 " | - | 35 " | Alüminyum | €1,643.59 | ||
SEPET-200-D | Makaslı Kaldırma Arabası | Poly üzerinde Poly | 220 lbs. | 4" | 34 " | - | 34.5 " | Çelik | €967.83 | ||
ARABA-400 | Makaslı Kaldırma Arabası | Poly üzerinde Poly | 400 lbs. | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | Çelik | €772.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00