VESTIL CAS-66 Kenetleme Opsiyonu, Kaldırım Açısı Seti, 6 x 6 Feet Kenetlenme Ebatı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bordür Açısı Seti |
uzunluk | 67 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Kullanılabilir Yükseklik | 24 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 62 " |
Kullanılabilir Genişlik | 74 " |
genişlik | 104 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-610 | 115 7 / 8 " | Çelik | 110 " | 104 " | €705.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-65 | 55 7 / 8 " | Çelik | 50 " | 104 " | €629.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-68 | 91 7 / 8 " | polisitren | 86 " | 104 ft. | €680.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-710 | 115 7 / 8 " | polisitren | 110 " | 116 " | €725.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-75 | 55 7 / 8 " | polisitren | 50 " | 116 " | €649.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-76 | 67 7 / 8 " | polisitren | 62 " | 116 " | €667.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-78 | 91 7 / 8 " | polisitren | 86 " | 116 " | €787.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00