VESTIL CB-5 Alüminyum Yuvarlak Kargo Çubuğu, 88 İnç ila 103 İnç Boyut, Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayarlama Yöntemi | mandal |
Renk | Gümüş |
Uç Plaka Yüksekliği | 2 3 / 8 " |
Uç Plaka Genişliği | 4" |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 3.5 " |
uzunluk | 4.25 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. uzunluk | 103 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Uzunluk | 88 " |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cb-5.pdf |
Servis Yükseklik Aralığı | 88 ila 103 " |
Servis Aralığı | 88 "103 için" |
Boru Şekli | Yuvarlak |
Boru Boyutu | 1 1 / 2 " |
genişlik | 89 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.8 |
Gemi genişliği (cm) | 226.06 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00