Vestil Cb-w-3s | Çelik Duvara Monte 3 Silindir Braketi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL CB-W-3S Çelik Duvara Monte 3 Silindir Braketi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7PGP Modeli: CB-W-3S
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
€95.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindir Braketi
Montajmontajlı
Ek tipiAskı Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.5 "
RenkGri
derinlik2 1 / 3 "
Yükseklik4 1 / 8 "
uzunluk2.343 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Çapı12 "
Ölçü BirimleriHER
Silindir sayısı3
Maks. Sayısı Silindir kapasitesi3
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-cb-w-3s.pdf
UPC691215049764
genişlik36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)5.95
Gemi genişliği (cm)91.44
HS kodu8302498090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikYükseklikMalzemeKayış UzunluğugenişlikÜcret
VESTIL CB-WP Silindir Braketi, 4 İnç Yükseklik, 3 İnç Genişlik | AD7KPX 4EY25 CB-WPSarı3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€29.64
VESTIL CB-W-2P Silindir Braketi, Plastik duvara monte, 2 silindir | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PSarı3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€43.76
VESTIL CB-W-2S Çelik Duvara Monte 2 Silindir Braketi | AG7PGN CB-W-2SGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Çelik45 1 / 2 "23 3 / 4 "€70.04
VESTIL CB-WS Çelik Duvara Monte 1 Silindir Braketi | AG7PGQ CB-WSGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Çelik-8"€47.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL CB-W-3S Çelik Duvara Monte 3 Silindir Braketi
€95.80 / Adet