VESTIL CCM-24-5-CL3 Bobin Kaldırıcı, Taşıyıcıya Monte Edilmiş, Sınıf III, 5500 lb., 24 İnç Boyut, Mavi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bobin Kaldırıcı |
Kapasite | 5500 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 24.5 " |
uzunluk | 31.5 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Taşıma Sınıfı III |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ccm-24-5-cl3.pdf |
Ram Dia. | 5-5 / 8 " |
Ram Çapı | 5 5 / 8 " |
Kullanılabilir Ram Uzunluğu | 24 " |
genişlik | 12 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dikey Ağırlık Merkezi | Kapasite | Yükseklik | genişlik | Yatay Ağırlık Merkezi | + | uzunluk | Ram Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-24-4 | - | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Bobin Kaldırma Koçu | 31 " | 4 1 / 2 " | €1,070.21 | ||
CCM-24-5 | - | 5500 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Bobin Kaldırma Koçu | 31 " | 5 5 / 8 " | €1,290.29 | ||
CCM-36-4 | - | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Bobin Kaldırma Koçu | 43 " | 4 1 / 2 " | €1,130.85 | ||
CCM-36-5 | - | 5500 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Bobin Kaldırma Koçu | 43 " | 5 5 / 8 " | €1,541.16 | ||
CCM-48-4 | - | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Bobin Kaldırma Koçu | 55 " | 4 1 / 2 " | €1,353.06 | ||
CCM-48-5 | - | 5500 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Bobin Kaldırma Koçu | 55 " | 5 5 / 8 " | €1,618.67 | ||
CCM-60-4 | 14 1 / 4 " | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | Bobin Kaldırma Koçu | 67 " | 4 1 / 2 " | €1,345.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00