Vestil CCRF-24-P Ticari Sirkülasyon Ayaklı Fanı, 24 İnç Çap.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak rengi | Siyah |
Bıçak Çapı | 25 " |
Bıçak Boyutu | 24 " |
CFM @ 0.500-In. SP | CFM 4900 |
CFM Yüksek | CFM 5400 |
CFM Düşük | CFM 4300 |
CFM Orta | CFM 4900 |
Renk | Siyah, Gümüş |
Kordon uzunluğu | 108 " |
Kordon Tipi | SJT tip 3 |
Yükseklik | 104 " |
Kapsar | (1) Ayaklı Ticari Sirkülasyon Fanı |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
iyonlaşma | Yok hayır |
uzunluk | 27 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Amper | 2.3A |
Ölçü Birimleri | HER |
Nemlendirme | Yok hayır |
Motor gücü | 1/4 beygir |
Montaj Stili | kaide |
Hız Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 27 " |
Toplam yükseklik | 104 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Faz | 1 |
Kutup uzunluğu | 6 "43 için" |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ccrf-24-p.pdf |
Önerilen Oda Boyutu | 600 sq. Ft. |
Uzaktan Yönetim | Yok hayır |
Termostat | Yok hayır |
kronometre | Yok hayır |
Gerilim | 120V |
Volt / Faz | 120V / 1PH |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 264.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00