VESTIL CK-310 Comfort King Ergonomik Paspas, 120 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu Paspası |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 0.375 " |
Birbirine | Yok hayır |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Kauçuk |
Paspas Tipi | Konfor Kralı |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ck-310.pdf |
Leke koruması | Evet |
Kalınlık | 0.38 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3918901000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CK-35 | 60 " | €180.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00