VESTIL CLB-5-78L Düşük Yoğunluklu Polietilen Özelleştirilebilir Boşluk Çubuğu, 78 İnç Boyut, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gümrükleme Çubuğu |
Renk | Sarı |
derinlik | 5.25 " |
Yerden yükseklik | 0" |
Yükseklik | 5.25 " |
İç Genişlik | 78 " |
uzunluk | 5.25 " |
Malzeme | Düşük Yoğunluklu Polietilen |
Malzeme kalınlığı | 1 / 4 " |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Sıcaklık | -40 Derece. F |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-clb-5-78l.pdf |
genişlik | 78 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.34 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB-5-78P | 5.25 " | 5.25 " | 210 Derece C | -40 Derece. C | 78 " | €234.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
CLB-7-110L | 7.5 " | 7.5 " | 210 Derece C | -40 Derece. C | 110 " | €330.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
CLB-7-110P | 7.5 " | 7.5 " | 210 Derece C | -40 Derece. C | 110 " | €302.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00