VESTIL COL-3-26-23 Çapraz Merdiven 3 Basamaklı, 28 İnç Yükseklik, 26 İnç Genişlik, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Merdiveni |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
boşluk yüksekliği | 28.25 " |
Açıklık Genişliği | 26.13 " |
Tırmanma açısı | 58 Derece |
Renk | Sarı |
Görev Puanı | 500 lbs. |
Küpeşte Yüksekliği | 42.63 " |
Yükseklik | 72.88 " |
Merdiven Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 66.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta ray | 21 " |
Adım Sayısı | 3 |
Platform Yüksekliği | 30 " |
Platform Uzunluğu | 36 " |
Platform Genişliği | 23.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-col-3-26-23.pdf |
Açıklık Genişliği | 66 1 / 2 " |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Malzemesi | Çelik |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Genişliği | 23.5 " |
tekmelik | 4" |
genişlik | 29.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 126.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 168.91 |
Gemi genişliği (cm) | 74.3 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açıklık Genişliği | boşluk yüksekliği | Açıklık Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Adım Sayısı | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14 | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | €2,041.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-3-26-33 | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | €2,299.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-3-26-44 | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | €2,418.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-14 | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | €2,313.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-23 | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | €2,431.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-33 | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | €2,570.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-44 | 103 " | 38.25 " | 50.13 " | 83 " | 103 " | 4 | 40 " | 60 " | €2,683.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00