VESTIL COL-4-36-14-HDG Çapraz Merdiven, 4 Basamaklı, 67 x 82.15 İnç Boyut, Galvanizli Çelik, Gümüş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Merdiveni |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
boşluk yüksekliği | 38.25 " |
Açıklık Genişliği | 14.13 " |
Tırmanma açısı | 58 Derece |
Renk | Gümüş |
Görev Puanı | 500 lbs. |
Küpeşte Yüksekliği | 42.63 " |
Yükseklik | 82.88 " |
Merdiven Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 67 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray | 21 " |
Orta ray | 21 " |
Adım Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Genişliği | 23.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-col-4-36-14-hdg.pdf |
Açıklık Yüksekliği | 38-1 / 4 " |
Açıklık Genişliği | 67 " |
Standart | OSHA 29 CFR 1910.24 |
Basamak Açısı | 58 Derece |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Malzemesi | Çelik |
Adım Aralığı | 10 " |
Adım Genişliği | 23.5 " |
tekmelik | 4" |
genişlik | 29.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açıklık Genişliği | boşluk yüksekliği | Açıklık Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Adım Sayısı | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14-HDG | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | €2,442.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-3-26-23-HDG | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | €2,588.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-3-26-33-HDG | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | €2,751.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-3-26-44-HDG | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | €2,895.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-23-HDG | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | €2,907.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-33-HDG | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | €3,074.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
COL-4-36-44-HDG | 103 " | 38.25 " | 50.13 " | 83 " | 103 " | 4 | 40 " | 60 " | €3,208.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00