VESTIL COLA-7-56-20 Alternatif Çapraz Merdiven, 138 x 127 İnç Boyut, 24 Adımlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Merdiveni |
ANSI Sınıfı | A14.7 |
Taban Genişliği | 23 11 / 16 " |
Kapasite | 350 lbs. |
boşluk yüksekliği | 81.31 " |
Açıklık Genişliği | 23.5 " |
Tırmanma açısı | 56 Derece |
Renk | Sarı |
Görev Puanı | 350 lbs. |
Küpeşte Yüksekliği | 39 " |
Yükseklik | 126.69 " |
Merdiven Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 139.13 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Adım Sayısı | 24 |
Genel Açıklık | 138 In. |
Platform Uzunluğu | 21.38 " |
Platform Orta Ray | 21 " |
Platform Genişliği | 20.06 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cola-7-56-20.pdf |
Basamak Açısı | 56 Derece |
Adım Derinliği | 10.5 " |
Adım Malzemesi | Çelik |
Adım Genişliği | 9.13 " |
tekmelik | 4" |
Yürümek | tırtıklı |
Sırt deseni | tırtıklı |
Korkuluk Arası Kullanılabilir Genişlik | 20 1 / 16 " |
genişlik | 24.06 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 322.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 350.52 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Basamak Açısı | boşluk yüksekliği | Açıklık Genişliği | Tırmanma açısı | Yükseklik | uzunluk | Adım Sayısı | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLA-2-56-20 | 56 Derece | 26.81 " | 24 " | 56 Derece | 72.25 " | 78.13 " | 8 | 21.38 " | €3,188.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOLA-2-56-32 | 56 Derece | 26.81 " | 31 " | 56 Derece | 72.25 " | 85.25 " | 8 | 28.38 " | €3,281.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOLA-2-56-44 | 56 Derece | 26.81 " | 38 " | 56 Derece | 72.25 " | 92.13 " | 8 | 35.38 " | €3,394.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOLA-2-56-56 | 56 Derece | 26.81 " | 52 " | 56 Derece | 72.25 " | 106.13 " | 8 | 49.38 " | €3,493.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOLA-2-68-20 | 68 Derece | 26.81 " | 19.81 " | 68 Derece | 71.63 " | 65.25 " | 8 | 21.38 " | €3,188.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOLA-2-68-32 | 68 Derece | 26.81 " | 26.81 " | 68 Derece | 71.63 " | 72.25 " | 8 | 28.38 " | €3,281.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOLA-2-68-44 | 68 Derece | 26.81 " | 33.81 " | 68 Derece | 71.63 " | 79.25 " | 8 | 35.38 " | €3,394.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00