VESTIL CR-120-2 Halı Ram Bomu, Mavi / Sarı Araba Montajı, Sınıf II, 2200 Lb. Kapasite, Mavi/Gümüş, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaldırma Koçu |
Kapasite | 2200 lbs. |
Renk | Mavi |
Sınıfa uyar | Taşıma Sınıfı II |
Yükseklik | 20.5 " |
uzunluk | 126.25 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Taşıma Sınıfı II |
Montaj | Taşıma Üstü |
Kutup çapı | 2.75 " |
Kutup uzunluğu | 120.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cr-120-2.pdf |
genişlik | 11.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 189.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 330.2 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00