VESTIL CR-144-3 Halı Ram Bomu, Mavi / Sarı Araba Montajı, Sınıf III, 1800 Lb. Kapasite, Mavi/Gümüş, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaldırma Koçu |
Kapasite | 1800 lbs. |
Renk | Mavi |
Sınıfa uyar | Taşıma Sınıfı III |
Yükseklik | 24.5 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
uzunluk | 150.25 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Taşıma Sınıfı III |
Montaj | Taşıma Üstü |
Kutup çapı | 2.75 " |
Kutup uzunluğu | 144.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cr-144-3.pdf |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 215.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 396.24 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00