VESTIL CRF-144 Halı Ram Bomu, Çatal Monteli, 144 İnç Uzunluk, 1800 Lb. Kapasite, Mavi/Gümüş, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaldırma Koçu |
Kapasite | 1800 lbs. |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2" |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 5 / 8 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.63 " |
Yükseklik | 7.25 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
uzunluk | 173.38 " |
Malzeme | Ağır Hizmet Kaynaklı Çelik |
Montaj Stili | çatal |
Montaj | Çatal Üstü |
Kutup çapı | 2.75 " |
Kutup uzunluğu | 144.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-crf-144.pdf |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 245.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 457.2 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00