VESTIL CRS-6060-15 Konteyner Rampası, 15000 Lb. Kapasite, 60 x 60 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner Rampası |
açı | 8 Derece |
Kapasite | 15000 lbs. |
Renk | Kahverengi |
taç açısı | 8 Derece |
Kenardan taç | 9" |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 9" |
derinlik | 60 " |
Bordürler Arası Mesafe | 60 " |
Bağlantı Plakası Kalınlığı | 3 / 8 " |
Yükseklik | 9 4 / 9 " |
Yükseklik farkı | 7 5 / 16 " |
Sol Bacak Uzunluğu | 6" |
uzunluk | 5 ft. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 7 1 / 3 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-crs-6060-15.pdf |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Çelik |
Rampa Izgara Malzemesi | Çelik |
Sağ Bacak Uzunluğu | 5" |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 60 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 60 " |
genişlik | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Rampa Genişliği | Kapasite | derinlik | genişlik | Bordürler Arası Mesafe | Bağlantı Plakası Kalınlığı | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS-6060-20 | 60 " | 20000 lbs. | 60 " | 60 " | 60 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 5 ft. | €2,807.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
CRS-7272-20 | 72 " | 20000 lbs. | 72 " | 72 " | 72 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 6 ft. | €3,880.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
CRS-8472-20 | 84 " | 20000 lbs. | 72 " | 84 " | 72 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 6 ft. | €4,143.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00