VESTIL CS-33-G Araba Durdurucu, Geri Dönüştürülmüş Plastik, Gri, 72 İnç x 3-1/4 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | park Bordür |
Renk | Gri |
Yükseklik | 3.25 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 1 / 2 " |
Montaj Deliği Boyutu | 1 / 2 " |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 3.25 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 6" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cs-33-g.pdf |
Trafik Kontrol Türü | Park Bloğu |
UPC | 691215011693 |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | uzunluk | Toplam yükseklik | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-33-B | Mavi | - | park Bordür | - | 3.25 " | - | - | €128.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
CS-33-Y | Sarı | - | park Bordür | - | 3.25 " | - | - | €128.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
CS-S72-B | Mavi | - | park Bordür | - | 4" | - | - | €148.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
CS-S72-G | Gri | - | park Bordür | - | 4" | - | - | €148.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
CS-S72-Y | Sarı | - | park Bordür | - | 4" | - | - | €148.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
CS-33-W | Beyaz | 3.25 " | Araç Durdurma | 72 " | - | Park Bloğu | 6" | €128.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
CS-AK-3 | Gri | 12.5 " | Araç Durdurma | 5.38 " | - | Araba Durdurma Donanım Kiti | 6" | €39.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00