VESTIL CSEC-96 Bağlantı Borusu, 96 İnç Boyut, Çelik Kare
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Küpeşte Bağlantı Hortumu |
Renk | Sarı |
Bağlantı boyutu | 1 1 / 4 " |
Yükseklik | 1.25 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
stil | Kare |
genişlik | 1.25 " |
İle çalışır | SQ-96-TB, SQ-96 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00