VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-R Termoplastik Kauçuk Elastomer Tekerlek, Sert, 5 x 1-1/4 İnç Boyut
Madde: CE3BBP
Modeli: CST-A-SS-5x1TPE-R
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 275 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 5 "x 1 1 / 4" |
Çap | 5" |
Durometre | 85 Sahil A |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 6 1 / 8 " |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Toplam yükseklik | 6 1 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-A-SS-4x1TPE-R | 220 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-A-SS-4x1TPE-S | 220 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB | 220 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-S | 275 lbs. | 5 "x 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB | 275 lbs. | 5 "x 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00