VESTIL CST-AL-4x1NY-R Teker, Naylon, Sert, 4 x 1-7/16 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 4 "x 1 7 / 16" |
Çap | 4" |
Durometre | 70 Sahil D |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 5 1 / 8 " |
Malzeme | Naylon |
Toplam yükseklik | 5 1 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1NY-S | 4 "x 1 7 / 16" | 4" | 70 Sahil D | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-4x1NY-SWTB | 4 "x 1 7 / 16" | 4" | 70 Sahil D | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x2NY-R | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 70 Sahil D | 6 1 / 8 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x2NY-S | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 75 Sahil D | 6 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x2NY-SWTB | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 75 Sahil D | 6 1 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00