VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB Katı Kauçuk Teker, Yüksek Kalite, Döner, Fren, 4 x 1-3/8 İnç Boyut
Madde: CE3AYH
Modeli: CST-AL-4x1SR-SWTB
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 4 "x 1 3 / 8" |
Çap | 4" |
Durometre | 65 Sahil A |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Malzeme | Elastik Kauçuk |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1SR-R | 4 "x 1 3 / 8" | 4" | - | Sert Teker | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-4x1SR-S | 4 "x 1 3 / 8" | 4" | - | Döner Teker | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x1SR-R | 5 "x 1 3 / 8" | 5" | 6 1 / 8 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x1SR-S | 5 "x 1 3 / 8" | 5" | 6 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x1SR-SWTB | 5 "x 1 3 / 8" | 5" | 5 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00