VESTIL CST-ALEH-8x2NY-SWTB Teker, Naylon, Döner, Frenli, 8 x 2 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1250 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Çap | 8" |
Durometre | 70 Sahil A |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Naylon |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2NY-R | 6 "2 x" | 6" | 92 Sahil A | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Poliüretan | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-6x2NY-S | 6 "2 x" | 6" | 92 Sahil A | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Poliüretan | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-6x2NY-SWTB | 6 "2 x" | 6" | 92 Sahil A | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Poliüretan | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-8x2NY-R | 8 "2 x" | 8" | 92 Sahil A | 9 1 / 2 " | Sert Teker | Poliüretan | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-8x2NY-S | 8 "2 x" | 8" | 70 Sahil A | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Naylon | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00