VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S Tekerlekli, Poliüretan, Döner, 8 x 2 İnç Ebat
Madde: CE3BAC
Modeli: CST-ALEH-8x2SO-S
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1250 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Yeşil gri |
Çap | 8" |
Durometre | 75 Sahil A |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2SO-R | 1100 lbs. | 6 "x 2 1 / 8" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-6x2SO-S | 1100 lbs. | 6 "x 2 1 / 8" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-6x2SO-SWTB | 1100 lbs. | 6 "x 2 1 / 8" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-8x2SO-R | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALEH-8x2SO-SWTB | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00