VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Teker, Poliüretan, Döner, Fren, 6 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BAR
Modeli: CST-ALH-6x2Ex-SWTB
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1100 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Mavi |
Çap | 6" |
Durometre | 92 Sahil A |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 7 3 / 4 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 7 3 / 4 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 1 / 2 "x 6 1 / 4" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Üst Plaka Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-5x2Ex-R | 770 lbs. | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | 4 "x 4 1 / 2" | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALH-5x2Ex-S | 770 lbs. | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 4 "x 4 1 / 2" | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALH-5x2Ex-SWTB | 770 lbs. | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 4 "x 4 1 / 2" | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALH-6x2Ex-R | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 3 / 4 " | Sert Teker | 4 1 / 2 "x 6 1 / 4" | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-ALH-6x2Ex-S | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 3 / 4 " | Döner Teker | 4 1 / 2 "x 6 1 / 4" | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00