VESTIL CST-F-8x2ESD-R Teker, Poliüretan ESD, Sert, 8 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Beyaz Gri |
Çap | 8" |
Durometre | 87 (+/-5) KIYI A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 9 3 / 8 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 9 3 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2ESD-R | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 87 (+/-5) KIYI A | 5 3 / 4 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2ESD-SWB | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 87 (-/+5) Sahil A | - | Döner Teker | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2ESD-SWTB1 | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 87 (+/-5) KIYI A | 5 3 / 4 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-5x2ESD-R | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 Sahil A | 5 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-5x2ESD-SWB | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 87 (-/+5) Sahil A | - | Döner Teker | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 87 (-/+5) Sahil A | - | Döner Teker | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-6x2ESD-R | 1500 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 87 (+/-5) KIYI A | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00