VESTIL CST-F-SS-6x2SP-SWB Solid Poliüretan Teker, Döner, Frenli, 6 x 2 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1200 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Mavi |
Çap | 6" |
Durometre | 63 (+/-5) KIYI D |
Yükseklik | 7 9 / 16 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 7 9 / 16 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Frenli Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Üst Plaka Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-SS-3x1SP-R | 300 lbs. | 3 "x 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | Sert Teker | 3 5 / 8 "x 2 1 / 2" | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-SS-3x1SP-S | 300 lbs. | 3 "x 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | Döner Teker | 3 5 / 8 "x 2 1 / 2" | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-SS-3x1SP-SPOSI | 300 lbs. | 3 "x 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | Döner Teker | 3 5 / 8 "x 2 1 / 2" | Tam Frenli Dönme | €71.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-SS-4x2SP-R | 800 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Sert Teker | 4 "x 4 1 / 2" | sert | €80.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-SS-4x2SP-S | 800 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | 4 "x 4 1 / 2" | Döner | €98.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWB | 800 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | 4 "x 4 1 / 2" | Frenli Döner | €108.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWTB | 800 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | 4 "x 4 1 / 2" | Tam Frenli Dönme | €122.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00