VESTIL CST-F34-8x2SI-R Teker, Alüminyum, Sert, 8 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 1250 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Karamela, Gümüş |
Çap | 8" |
Durometre | 85 Sahil A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 9 3 / 8 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 2 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 9 3 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Dengelemek | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2SI-R | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Sert Teker | 1 1 / 4 " | sert | €51.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2SI-S | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | 1 1 / 4 " | Döner | €61.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2SI-SWB | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | 1 1 / 4 " | Frenli Döner | €60.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2SI-SWTB1 | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | 1 1 / 4 " | Tam Frenli Dönme | €65.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2SI-R | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | 1 1 / 8 " | sert | €54.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2SI-S | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 1 1 / 8 " | Döner | €58.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2SI-SWB | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 1 1 / 8 " | Frenli Döner | €61.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00