VESTIL CST-F40-6x2SI-S Teker, Poli/Alüminyum, Döner, 6 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1500 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Karamela, Gümüş |
Çap | 6" |
Durometre | 85 (+/-5) KIYI A |
Yükseklik | 7 1 / 2 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 2" |
Toplam yükseklik | 7 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Dengelemek | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F40-6x2SI-R | 1500 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | 2" | Döner | €88.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-6x2SI-SWB | 1500 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | 2" | Frenli Döner | €108.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2SI-R | 2000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | 2 1 / 2 " | sert | €108.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2SI-S | 2000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | 2 1 / 2 " | Döner | €131.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2SI-SWB | 2000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | 2 1 / 2 " | Frenli Döner | €138.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00