VESTIL CST-FC47-6x2DK-S Teker, Duratek Termoplastik Kauçuk, Döner, 6 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 600 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Gri |
Çap | 6" |
Durometre | 65 Sahil A |
Bitiş | krom |
Yükseklik | 7 1 / 2 " |
Malzeme | Duratek Kauçuk |
Dengelemek | 2" |
Toplam yükseklik | 7 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Malzeme | Dengelemek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FC47-6x2DK-R | Döner | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Duratek Kauçuk | 2" | €65.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-6x2DK-SWB | Frenli Döner | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Duratek Kauçuk | 2" | €97.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-8x2DK-R | sert | 675 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | Termoplastik Kauçuk | 2 1 / 2 " | €71.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-8x2DK-S | Döner | 675 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Termoplastik Kauçuk | 2 1 / 2 " | €104.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-8x2DK-SWB | Frenli Döner | 675 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Termoplastik Kauçuk | 2 1 / 2 " | €114.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00