VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB Tekerlek, Dayanıklı Poliüretan, Döner, Frenli, 8 x 2 İnç Ebat
Madde: CE3BLZ
Modeli: CST-FC47-8x2DT-SWB
€108.78 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Yeşil, Siyah |
Çap | 8" |
Durometre | 90 ila 95 SHORE A |
Bitiş | krom |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 2 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | -45 derece 180 dereceye kadar F |
Sıcaklık Değerlendirme | -45 derece 180 dereceye kadar F |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Frenli Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Dengelemek | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FC47-6x2DT-R | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | 2" | sert | €67.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-6x2DT-S | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | 2" | Döner | €90.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-6x2DT-SWB | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | 2" | Frenli Döner | €95.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-8x2DT-R | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | 2 1 / 2 " | sert | €65.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FC47-8x2DT-S | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | 2 1 / 2 " | Döner | €103.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00