VESTIL CST-FxE-4x2DSI-S Tekerlekli, Poliüretan Sirius Çift, Döner, 4 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BNA
Modeli: CST-FxE-4x2DSI-S
€117.22 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 4 "2 x" |
Renk | Turuncu, Gri |
Çap | 4" |
Durometre | 87 (+/-5) |
Bitiş | krom |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 1 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 6 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Dengelemek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FxE-4x2DSI-R | Döner | 1000 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | Sert Teker | 1 1 / 4 " | €85.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FxE-5x2DSI-R | sert | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | Sert Teker | 1 5 / 8 " | €94.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FxE-5x2DSI-S | Döner | 1200 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | Sert Teker | 1 5 / 8 " | €128.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FxE-6x2DSI-R | sert | 1500 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 87 (+/-5) | 7 1 / 2 " | Sert Teker | 2" | €100.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FxE-6x2DSI-S | Döner | 1500 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 87 (+/-5) | 7 1 / 2 " | Döner Teker | 2" | €128.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-FxE-8x2DSI-S | Döner | 2000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 92 Sahil A | 9 1 / 2 " | Döner Teker | 2 9 / 16 " | €144.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00