VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Teker, Cam Dolgulu Naylon, Döner, 8 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BNZ
Modeli: CST-HHD-8x2GFN-4PSL
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Çap | 8" |
Durometre | 65 Sahil A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Cam Dolgulu Naylon |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner 4 kilit |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HHD-6x2GFN-R | 6 "2 x" | 6" | 85 (+/-) KIYI D | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HHD-6x2GFN-S | 6 "2 x" | 6" | 85 (+/-) KIYI D | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner Fren | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HHD-6x2GFN-SWB | 6 "2 x" | 6" | 85 (+/-) KIYI D | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HHD-8x2GFN-R | 8 "2 x" | 8" | 85 (+/-) KIYI D | 9 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HHD-8x2GFN-S | 8 "2 x" | 8" | 85 (+/-) KIYI D | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HHD-8x2GFN-SWB | 8 "2 x" | 8" | 85 (+/-) KIYI D | 9 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00