VESTIL CST-HLD-8x2GFN-SWTB1 Tekerlek, Cam Dolgulu Naylon, Hafif Hizmet, Döner, 8 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BPV
Modeli: CST-HLD-8x2GFN-SWTB1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1200 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Siyah |
Çap | 8" |
Durometre | 85 (+/-) KIYI D |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Cam Dolgulu Naylon |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HLD-4x2GFN-R | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HLD-4x2GFN-S | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | Döner Fren | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Sert Teker | Frenli Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4 "2 x" | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HLD-5x2GFN-R | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HLD-5x2GFN-S | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00