VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL Teker, Cam Dolgulu Naylon, Sert, 8 x 3 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 3500 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "3 x" |
Renk | Siyah |
Çap | 8" |
Durometre | 85 Sahil D |
Bitiş | Parlak Çinko |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Cam Dolgulu Naylon |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 1 / 2 "x 6 1 / 4" |
Tip | Döner 4 kilit |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Üst Plaka Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CST-HTY-8x3GFN-R | Sert Teker | 4 1 / 2 "x 6 1 / 2" | sert | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-HTY-8x3GFN-S | Döner Teker | 4 1 / 2 "x 6 1 / 2" | Döner | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00