VESTIL CST-JKING-8x2UL-R Teker, Jking, Sert, 8 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 1500 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Karamel Kahve |
Çap | 8" |
Durometre | 83 (+/-5) KIYI A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 10 1 / 8 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 2" |
Toplam yükseklik | 10 1 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner |
UPC | 691215231541 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-JKING-6x2UL-R | 1200 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €114.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-JKING-6x2UL-S | 1200 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €176.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-JKING-6x2UL-SWB | 1200 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | €190.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-JKING-8x2UL-S | 1500 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 10 1 / 8 " | Döner Teker | Döner | €223.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-JKING-8x2UL-SWB | 1500 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 10 1 / 8 " | Sert Teker | Frenli Döner | €236.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00