VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWTB Tekerlek, Poliüretan, Döner, Fren, 5 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BQT
Modeli: CST-KB-5x2PUP-SWTB
€45.78 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 771 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 5 "2 x" |
Renk | Mavi gri |
Çap | 5" |
Durometre | 97A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 6 9 / 16 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 6 9 / 16 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dengelemek | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Tip | Renk | Çap | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KB-4x2PUP-R | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "2 x" | sert | Mavi gri | 4" | 5 3 / 4 " | Sert Teker | €26.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KB-4x2PUP-S | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "2 x" | Döner Fren | Mavi gri | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | €29.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWB | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "2 x" | Frenli Döner | Mavi gri | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | €35.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWTB | 1 1 / 2 " | 617 lbs. | 4 "2 x" | Tam Frenli Dönme | Mavi gri | 4" | 5 3 / 4 " | Döner Teker | €41.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KB-5x2PUP-R | - | 771 lbs. | 5 "2 x" | sert | Mavi gri | 5" | 6 9 / 16 " | Sert Teker | €30.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KB-5x2PUP-S | - | 771 lbs. | 5 "2 x" | Döner | Mavi gri | 5" | 6 9 / 16 " | Döner Teker | €34.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KB-5x2PUP-SWB | - | 771 lbs. | 5 "2 x" | Frenli Döner | Mavi gri | 5" | 6 9 / 16 " | Döner Teker | €41.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00