VESTIL CST-KSM-5x2MR-R Teker, Kauçuk, Sert, 5 x 2 İnç Ebat
Madde: CE3BRG
Modeli: CST-KSM-5x2MR-R
€25.16 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 661 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 5 "2 x" |
Renk | Gri |
Çap | 5" |
Durometre | 70 (+/-2) KIYI A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
Malzeme | Kauçuk |
Dengelemek | 1 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 6 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Dengelemek | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KSM-4x2MR-R | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 9 / 16 " | Sert Teker | - | sert | €32.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KSM-4x2MR-S | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 9 / 16 " | Döner Teker | - | Döner | €36.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWB | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 9 / 16 " | Döner Teker | - | Frenli Döner | €38.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWTB | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 9 / 16 " | Döner Teker | - | Tam Frenli Dönme | €45.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KSM-5x2MR-S | 661 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 1 1 / 4 " | Döner | €36.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KSM-5x2MR-SWB | 661 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 1 1 / 4 " | Frenli Döner | €45.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-KSM-5x2MR-SWTB | 661 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | 1 1 / 4 " | Tam Frenli Dönme | €52.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00