VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWTB Teker, Kauçuk Kalıplı, Döner, Frenli, 8 x 2 İnç Ebat
Madde: CE3BUV
Modeli: CST-VE-8x2MRA-SWTB
€83.47 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 881 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Siyah |
Çap | 8" |
Durometre | 70 (+/-2) KIYI A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Kauçuk |
Dengelemek | 1 3 / 4 " |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-4x2MRA-R | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 5 / 8 " | Sert Teker | sert | €36.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-VE-4x2MRA-S | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 5 / 8 " | Döner Teker | Döner | €41.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-VE-4x2MRA-SWB | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 5 / 8 " | Döner Teker | Frenli Döner | €44.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-VE-4x2MRA-SWTB | 551 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 5 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | €52.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-VE-5x2MRA-R | 661 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €45.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-VE-5x2MRA-S | 661 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €46.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-VE-5x2MRA-SWB | 661 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | Frenli Döner | €52.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00