VESTIL CYL-EX-18-S Gaz Tüpü Dolabı, 40 x 28 Ebat, 18 Silindir Kapasiteli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tüpü Dolabı |
Dolap Kapı Tipi | Menteşeli |
Dolap Raf Kapasitesi | 510 lbs. |
Kapasite | 510 lbs. |
Renk | Beyaz |
İnşaat | Sağlam çelik |
Silindir kapasitesi | 18 |
Raf Başına Silindir Sayısı | 6 |
derinlik | 32 1 / 8 " |
Orta ve Alt Raf Arası Mesafe | 21 7 / 8 " |
Kapı Malzemesi | Çelik |
Çift Duvar İnşaatı | Evet |
Bitiş | Boyalı |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 68 1 / 4 " |
Gösterge / Arka Plan Rengi | Propan Değişimi, Yanıcı, Sigara İçilmez |
Kilitlenebilir | Evet |
Malzeme | Çelik |
Orta Raf Açıklığı | 21 1 / 8 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 32 " |
Toplam yükseklik | 68.25 " |
toplam Genişlik | 40 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sil-ex-18-s.pdf |
Çatı Malzemesi | Sağlam çelik |
Raf Kapasitesi | 170 lbs. |
Standart Propan Tankı Boyutu | 20 lbs. |
Üst Raf Açıklığı | 19 5 / 8 " |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 262.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Orta ve Alt Raf Arası Mesafe | Yükseklik | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-EX-12-S | 21 1 / 4 " | 44 1 / 8 " | 1 | €2,130.10 | ||
CYL-EX-12-E | 21 1 / 8 " | 44 1 / 8 " | 1 | €2,104.91 | ||
CYL-EX-18-E | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | €2,922.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00