VESTIL CYL-LT-1-PN Kaldırma Arabası Silindiri, Pnömatik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Kaldırma Arabası |
Taban Uzunluğu | 23 3 / 8 " |
Taban Genişliği | 17 5 / 8 " |
Pil Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Pnömatik Kauçuk |
Tekerlek Malzemesi | Pnömatik Kauçuk |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert |
Renk | Sarı |
Silindir kapasitesi | 1 |
derinlik | 23 3 / 8 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 79 1 / 3 " |
uzunluk | 23 3 / 8 " |
Kaldırma yüksekliği | 14 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 9" |
Kilitlenebilir Tekerlekler | Yok hayır |
Malzeme | Çelik |
Maks. Silindir Çapı | 11 1 / 2 " |
Maks. Silindir Yüksekliği | 56 " |
Silindir sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 79 1 / 3 " |
Uzunluk | 23 3 / 8 " |
toplam Genişlik | 17 5 / 8 " |
Tarafından desteklenmektedir | El Vinç Kaldırma |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sil-lt-1-pn.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Tekerlek Çapı | 10 " |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik, Sabit |
Tekerlek Genişliği | 2 1 / 2 " |
genişlik | 17 5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CYL-LT-1-HR | Sert Kauçuk, Sabit | €735.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00