VESTIL CYL-P-4-LUG Silindir Paleti, 4 Silindir/vinç Bağlantısı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Caddy Havai Kaldırma Tertibatı |
Kapasite | 800 lbs. |
Renk | Mavi |
uyan | 4 Silindir |
Yükseklik | 73.25 " |
Kapsar | Vinç Bağlantısı, Güvenlik Zinciri |
uzunluk | 24.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Silindir Çapı | 9 1 / 2 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | Hayır |
Çalışma | vinç |
Çalışma Şekli | vinç |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cyl-p-4-lug.pdf |
La kullan | Çatallı Kamyon |
genişlik | 38.25 " |
İle çalışır | CYL-P-4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 100.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 186.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 97.16 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kapasite | uyan | uzunluk | La kullan | genişlik | Çatal Kalınlığı İçin | Çatal Genişliği İçin | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 4 Silindir | 24.5 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | €750.18 | ||
CYL-P-6 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 6 Silindir | 35.44 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €920.53 | ||
CYL-P-6-LUG | Silindir Caddy Havai Kaldırma Tertibatı | 800 lbs. | 6 Silindir | 35.44 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,202.65 | ||
CYL-P-8 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 8 Silindir | 46.38 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,009.22 | ||
CYL-P-8-LUG | Silindir Caddy Havai Kaldırma Tertibatı | 800 lbs. | 8 Silindir | 46.38 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,285.66 | ||
CYL-kamyon-6 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 6 Silindir | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | €1,158.21 | ||
CYL-kamyon-8 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 8 Silindir | 62.88 " | - | 38.25 " | - | - | €1,612.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00