VESTIL D-150/650-10 Kenetleme Contası, 10 Feet Yükseklikli Kapı İçin 10 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Seal / Barınak Kombinasyonu |
Ek tipi | Yükleme Alanı Kapısına Monte Edilir |
Renk | Siyah Sarı |
Sıkıştırılmış Uzunluk | 5" |
Kapı Yüksekliği | 90 " |
Kapı Genişliği | 96 " |
Asma sahne perdesi | 30 " |
Kapı Genişliğine Uyar | 8 ft. |
çerçeve Malzeme | Kadınlaştırılmış Ahşap |
Başlık Yüksekliği | 4" |
Yükseklik | 126 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | Vinil Kaplı Naylon |
Maks. Alan sayısı Kapı Yüksekliği | 10 ft. |
Toplam yükseklik | 126 " |
toplam Genişlik | 114 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-150-650-10.pdf |
Projeksiyon | 10 " |
Barınak Malzemesi | Vinil Kaplı Naylon, Poliüretan Köpük |
Yan Yükseklik | 120 " |
Yan Genişlik | 12 " |
Standart Kılavuz Şerit Yüksekliği | 30 " |
Üst Conta Yüksekliği | 4" |
UPC | 691215011945 |
genişlik | 114 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 104.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 320.04 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3925200091 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Başlık Yüksekliği | Projeksiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
D-150 / 650-20 | 6" | 20 " | €2,307.85 | ||
D-150 / 650-12 | 4" | 12 " | €2,126.55 | ||
D-150 / 650-11 | 4" | 11 " | €1,864.04 | ||
D-150 / 650-13 | 6" | 13 " | €1,939.94 | ||
D-150 / 650-14 | 6" | 14 " | €2,013.10 | ||
D-150 / 650-15 | 6" | 15 " | €2,053.13 | ||
D-150 / 650-16 | 6" | 16 " | €2,087.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00