VESTIL D-150-HD-BL-S Kendinden Boşaltma Haznesi, Ağır Hizmet, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Gök Mavisi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Kablo Uzunluğu | 48 " |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Gökyüzü mavi |
Çatal Cep Merkezi | 28 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
ölçü | 8 saat |
Ölçer (Çelik) | 8 saat |
Yükseklik | 51 13 / 16 " |
uzunluk | 68 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
hacim | 1 1/2 cu. yd. |
genişlik | 43 9 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-HD | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61.13 " | 41.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,525.41 | ||
D-100-HD-GAL | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €3,543.67 | ||
D-100-HD-GRN-T | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,624.45 | ||
D-100-HD-GY-SG | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €3,215.13 | ||
D-100-HD-ORG-C | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 5 / 9 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €2,624.45 | ||
D-100-HD-SR | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | €2,624.45 | ||
D-100-HD-BEYAZ | 1 metreküp yd. | 6000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | €2,624.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00