VESTIL D-150-LD-BRN-KT Kendiliğinden Boşaltma Haznesi, Hafif Hizmet, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Haki Tan, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne |
Kablo Uzunluğu | 48 " |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Haki Tan |
Çatal Cep Merkezi | 28 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
ölçü | 12 saat |
Ölçer (Çelik) | 12 saat |
Yükseklik | 51 13 / 16 " |
uzunluk | 68 5 / 16 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
hacim | 1 1/2 cu. yd. |
genişlik | 43 11 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çatal Cep Merkezi | Ölçer (Çelik) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-LD | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61.13 " | 41.69 " | 42.69 " | 18 " | - | €2,060.89 | ||
D-100-LD-GRN-T | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | - | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-GY-SG | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-ORG-C | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.69 " | 18 " | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-SR | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 11 / 16 " | - | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-BEYAZ | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | 18 " | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-SARI | 1 metreküp yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,174.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00